Beli timbangan digital 1000 kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SOJIKYO Hand Pallet ScaleDeskripsi:Movable Floor Scale seri PS ini ideal untuk aplikasi intensif di lingkungan penimbangan apa pun. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Struktur cat epoksi ketahanan tinggi dan platform baja tahan karat. Dilengkapi dengen 4 roda berukuran besar untuk memudahkan mobilitas penimbangan barang Anda. Oleh karena itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Platform Dimension (cm): 100x100
- Type: Skala Platform Elektronik
- Keyboard: 20 kunci Stainless Steel dengan 2 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Unit Measuring: Kg
- Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Load Capacity (kg): 1000
- Accuracy (g): 500
- Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
- SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Seriesatribut:
- Display: Big Display
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- Keyboard: 6 keys
- Platform Size (cm): 40x50
- KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Deskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- Cahaya Adil Manual Platform ScaleDeskripsi:- Sejak 1947- Badan timbangan full-pressed- Pada tahap akhir pengecatan badan timbangan melalui tahapan powder coating.- Roda timbangan dibuat dengan plat besi.- Menggunakan mesin las MIG (Metal Inert Gas) CO2 dalam proses pembuatan badan serta komponen badan timbangan.- Konstruksi timbangan yang tahan banting, awet digunakan hingga bertahun-tahun untuk penggunaan sehari-hari.- Desain konstruksi tuas usus timbangan double v-shape.- Pengemasan timbangan rapi yang menjamin keamanan serta memudahkan proses pengiriman timbangan hingga tiba tujuan.- Pabrik memiliki pengalaman dalam industri timbangan lebih dari 50 tahun.- Timbangan ditera oleh Direktorat Metrologi sebelum dijual- Menggunakan bandul dan tuas timbangan yang direkomendasikan oleh Direktorat Metrologi
- CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Deskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- TORA Digital Platform ScaleDeskripsi:Penimbangan kapasitas besar dengan tampilan digital yang mudah dibaca. Cocok untuk penggunaan industri, pergudangan, dan logistik.
- KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Teraatribut:
- Power Supply: 4v/4Ah Rechargeable Battery
- Divison (g): 100
- Minimum Weight (g): 2000
- Platform Dimension (cm): 45x60
- Capacity (kg): 300
- BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)Deskripsi:Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakaiatribut:
- Standby Time (days): 15-21
- SOJIKYO Mega Floor ScaleDeskripsi:Indikator timbangan XK3190-A12 + (E) mengadopsi kecepatan cepat, presisi tinggi Σ-Δ A / D teknologi konversi dan teknologi perangkat lunak anti-getaran khusus, banyak digunakan dalam skala platform elektronik, timbangan lantai elektronik, skala konversi mekanik-elektronik dan sebagainya sistem penimbangan statis dilengkapi dengan 1-4 sel beban.atribut:
- Type: Timbangan Lantai Elektronik Nirkabel
- Keyboard: 6 Kunci
- Unit Measuring: Kg/ Lb/ Oz/ lainnya
- Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- ACIS Platform Scale - PS-Seriesatribut:
- Pansize (mm): 420x520
- HAND LIFT Print Scale Hand Pallet (Troli Palet Timbangan Manual)Deskripsi:The electronic scale truck can weigh and carry at the same time. The fork adopts the processing technology of integral stamping molding. The fork surface adopts electrostatic spray plastic, which is wear-resistant and not easy to fade. The width and length are optional. The oil pump has integral sealing type and welding type. The large and small piston rods are chrome plated, and the structure is firm. The lowering speed is controlled, and the valve core adopts integral parts for easy maintenance. The types of steering wheel include nylon wheel and PU wheel for users to choose. The ergonomically designed comfortable rubber handle ensures maximum safety and comfort.atribut:
- Capacity (kg): 2000
- Fork Length (mm): 1150
- Maximum Height (mm): 195
- Minimum Height (mm): 85
- Steering Wheel (mm): 160x50
- Type: Print Scale Hand Pallet
- Width Overall Forks (mm): 685
- ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Deskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- Carlift Hand Pallet Truck With Scale (Troli Palet Timbangan Manual)atribut:
- Type: Hand Pallet with Scale
- NEWTECH Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)atribut:
- Capacity (kg): 150
- Platform Size (cm): 40x50
- Power: Rechargeable
- Display: LED (Double display)
Daftar Harga timbangan digital 1000 kg Terbaru October 2026
| SOJIKYO Hand Pallet Scale | Rp6.999.900 |
| SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Series | Rp2.499.900 |
| KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital) | Rp2.099.900 |
| Cahaya Adil Hybrid Scale | Rp7.099.900 |
| Cahaya Adil Manual Platform Scale | Rp4.799.900 |
| CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital) | Rp1.399.900 |
| DAIJIN Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital) | Rp1.999.900 |
| SOJIKYO Digital Platform Scale | Rp1.699.900 |
| Cahaya Adil Bench Scale | Rp4.499.900 |
| TORA Digital Platform Scale | Rp879.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/44P104567148-2.jpg)


/6bP105373227-2.jpg)
/miP107049810-1.jpg)




/j9P107365693-2.jpg)


/9gP103951340-6.jpg)

/b8P111373404-1.jpg)
/2gP101000088-2.jpg)
/9wP107679356-1.jpg)
/nsP107049856-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)